onsemi onsemi LVX bus buffer, 20-pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: LVX*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 20*High-level output current (max): -4mA*Low-level output current (max): 4mA*Maximum propagation delay time @ max CL: 12ns @ 50pF*Operating supply voltage (max): 3.6Vmm*Operating temperature (min): -40°Cmm*74LVX family*ON Semiconductor. High-performance, high-speed, low-voltage CMOS logic. Operating voltage range: 2.7 -> 5.5V. 7V tolerant input

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan