onsemi onsemi Counter IC HC Series Counter, 14-Pin SOIC 74

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Package type: SOIC*Logic type: Counter*Logic circuit: HC*Mounting type: Surface mount*Counter type: Binary*Number of pins: 14*Min. operating supply voltage: 2 V*Max. operating supply voltage: 6 V*Dimensions: 8.75 x 4 x 1.5 mm*Min. operating temperature: -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan