onsemi onsemi Switching Regulator Buck-Boost Switching Step-Down 37 V, 5-Pin, LM2575D2T-ADJG

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Regulator function: Step-down*Maximum output current: 1A*Output voltage: 37V*Mounting type: Surface mount*Package type: D2PAK*Number of pins: 5*Output type: Adjustable*Maximum switching frequency: 63kHz*Switching regulator: Yes*Efficiency: 77%*Dimensions: 10.23 x 9.34 x 4.57mm*Height: 4.57mm*Width: 9.34mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan