onsemi onsemi Logic Gate, AND/NAND, Surface Mount, 2-Input, MC100EP05DG

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic type: AND/NAND*Mounting type: Surface mount*Number of elements: 1*Number of inputs per gate: 2*Schmitt trigger inputs: None*Package type: SOIC*Number of pins: 8*Logic circuit: ECL*Maximum operating supply voltage: 5.5V*Maximum propagation delay time @ max CL: 320ps*Min operating supply voltage: 3V*Height: 1.5mm*ECL logic gate*ON Semiconductor. Differential (ECL) logic gates include:*AND*NAND*OR*NOR*XOR*XNOR*Inverting gates.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan