onsemi onsemi 4000 Buffer Inverting, 16-pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: 4000*Logic type: Buffer, converter*Number of channels: 6*Schmitt trigger input: None*Input type: Single-ended*Polarity: Inverting*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 16*Maximum propagation delay time @ Max CL: 140 ns @ 5 V*Operating supply voltage Max: 18 Vmm*Height: 1.5 mm*4000 series inverters and buffers*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan