onsemi onsemi ECL Series Flip-Flop Surface Mount 20-Pin QFN

Sebelum PPN:
Rp61.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: ECL*Logic type: D type*Input type: ECL*Output type: ECL*Output signal type: Differential*Trigger type: Negative edge*Positive edge*Polarity: Inverting, non-inverting*Mounting type: Surface mount*Package type: QFN*Number of pins: 20*Set/Reset: Yes*Number of elements per chip: 2*Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 575ps*Maximum operating supply voltage: 5.5 Vmm*Height: 0.95mm*ECL flip-flop/latch/shift register*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan