onsemi onsemi MOSFET Gate Driver 2 A PDIP 1 8-Pin High/Low Side Inverting Through Hole

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic type: CMOS*Output current: 2 A*Supply voltage: 20 V*Number of pins: 8*Package type: PDIP*Number of outputs: 1*Topology: High/low side*Number of drivers: 1*Bridge type: Half bridge*Polarity: Inverting*Mounting type: Through hole*ON Semiconductor MOSFET; IGBT driver. MOSFET for low side/high side/half bridge circuits; IGBT power driver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan