onsemi onsemi MOSFET Gate Driver 1.5 A PDIP 2 8-Pin High/Low Side Inverting Through Hole

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output current: 1.5 A*Supply voltage: 18 V*Number of pins: 8*Package type: PDIP*Number of outputs: 2*Topology: High/low side*Number of drivers: 2*Polarity: Inverting*Mounting type: Through hole*ON Semiconductor MOSFET; IGBT driver. MOSFET for low-side/high-side/half-bridge circuits; IGBT power driver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan