onsemi onsemi Comparator, 3 → 36 V, CMOS, TTL output, surface mount, 14-Pin TSSOP

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Comparator type: General purpose*Mounting type: Surface mount*Package type: TSSOP*Power supply type: ±2 power supply, single power supply*Output type: CMOS, TTL*Number of circuits: 4*Standard response time: 1.3μs*Number of pins: 14*Standard single supply voltage: 3 -> 36V*Dimensions: 5.1 x 4.5 x 1.05mm*Length: 5.1mm*Width: 4.5mm*Height: 1.05mm*Maximum operating temperature: +125°CV*Comparator*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan