onsemi onsemi display driver NSIC2020JBT3G

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Package type: SMB*Display type: LED*Number of pins: 2*Supply voltage: 4.5 -> 13.2 V*Maximum supply current: 23 mA*Operating temperature min: -55°C*Mounting type: Surface mount°C*Width: 3.95 mm*Height: 2.09 mm*Length: 4.6 mm*Manufacturer part numbers beginning with NSV*AEC-Q101 compliant automotive product. . ON Semiconductor Linear LED Driver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan