onsemi onsemi Switching Diode Surface Mount, Single, 1 Element SOT-23, 3-Pin 1.25V

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single*Number of elements per chip: 1*Package type: SOT-23*Diode technology: Silicon junction*Number of pins: 3V*Min. operating temperature: -55°C*Max. operating temperature: +150°C*Length: 3.04mm*Width: 1.4mm*Height: 1.01mm*Dimensions: 3.04 x 1.4 x 1.01mm*Products with manufacturer part numbers starting with S-*AEC-Q101 automotive qualified. . Small signal switching diode*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan