onsemi onsemi Comparator, 0.85 → 6 V, Open-Drain Output, Surface Mount, 5-Pin SOT-23

Sebelum PPN:
Rp51.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Comparator type: Low power*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-23*Power supply type: Single power supply*Output type: Open drain*Number of circuits: 1*Typical response time: 35μs*Number of pins: 5*Standard single supply voltage: 0.85 -> 6V*Dimensions: 3 x 1.5 x 1mm*Length: 3mm*Width: 1.5mm*Height: 1mm*Typical CMRR: 65dB*Operating temperature Min: -40°CdB*Comparator*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan