onsemi onsemi ESD Protection Array, Unidirectional, Surface Mount, 10V, ESD7104MUTAG

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Directional type: Unidirectional*Maximum clamping voltage: 10V*Minimum breakdown voltage: 5.5V*Mounting type: Surface mount*Package type: U-DFN2510*Maximum reverse standoff voltage: 5V*Number of pins: 10*Maximum peak pulse current: 1A*ESD protection: Yes*Number of elements per chip: 5*Operating temperature min: -55°C*Dimensions: 2.5 x 1 x 0.5mm*Length: 2.5mm*Low capacitance ESD protection array

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan