onsemi onsemi ESD protection diode, bidirectional, surface mount, NUF2114MNT1G

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Directional type: Bidirectional*Minimum breakdown voltage: 13.7V*Mounting type: Surface mount*Package type: DFN8*Maximum reverse standoff voltage: 12V*Number of pins: 8*Peak pulse power dissipation: 0.36W*ESD protection: Yes*Number of elements per chip: 4*Operating temperature min: -40°C*Operating temperature max: +85°Cmm*Height: 0.95mm*EMI filter with ESD protection*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan