onsemi onsemi TVS Diode, Unidirectional, Surface Mount, 60V, SM36T1G

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Common anode*Maximum clamping voltage: 60V*Minimum breakdown voltage: 40V*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-23*Maximum reverse standoff voltage: 36V*Number of pins: 3*Peak pulse power dissipation: 300W*Maximum peak pulse current: 4A*ESD protection: Yes*Number of elements per chip: 2*Operating temperature min: -55°C*Operating temperature max: +150°Cmm*Length: 3.04mm*ESD protector*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan