onsemi onsemi HCT Series Flip-Flop Surface Mount 20-Pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: HCT*Logic type: D-type*Input type: CMOS*Output type: TTL*Polarity: Non-inverting*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 20*Number of elements per chip: 1*Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 35 ns @ 50 pF*Maximum operating supply voltage: 5.5 Vmm*Height: 2.4 mm*74HCT family*ON Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 4.5 -> 5.5 V Compatibility: Input TTL*Output CMOS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan