onsemi onsemi Logic Gate, OR/NOR, Surface Mount, 4-Input, MC100EL01DG

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic type: OR/NOR*Mounting type: Surface mount*Number of elements: 1*Number of inputs per gate: 4*Package type: SOIC*Number of pins: 8*Logic circuit: ECL*Input type: ECL*Maximum operating supply voltage: 5.7 V*Minimum operating supply voltage: 4.2 V*Height: 1.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan