onsemi onsemi TVS Diode Array, Unidirectional, Surface Mount, 10V, NUP2114UCMR6T1G

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Directional type: Unidirectional*Maximum clamping voltage: 10V*Minimum breakdown voltage: 5.5V*Mounting type: Surface mount*Package type: TSOP*Maximum reverse standoff voltage: 5V*Number of pins: 6*Maximum peak pulse current: 12A*ESD protection: Yes*Number of elements per chip: 3*Operating temperature: -40°C (Min.)*Dimensions: 3.1 x 1.7 x 1mm*Height: 1mm*ESD protector*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan