onsemi onsemi ESD Protection Diode, Unidirectional, Surface Mount, 10.1V, NZL5V6AXV3T1G

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Directional type: Unidirectional*Maximum clamping voltage: 10.1V*Minimum breakdown voltage: 5.32V*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-523 (SC-89)*Maximum reverse standoff voltage: 3V*Number of pins: 3*Peak pulse power dissipation: 50W*Maximum peak pulse current: 4.8A*ESD protection: Yes*Number of elements per chip: 2*Operating temperature min: -55°C*Operating temperature max: +150°Cmm*Length: 1.7mm*Low capacitance ESD protection array

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan