onsemi onsemi Voltage Regulator Linear Voltage 1.8 V, 5-Pin, NCP551SN18T1G

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Regulator type: Linear voltage mA*Output voltage: 1.8 V*Line regulation: 30 mV*Accuracy: 2%*Mounting type: Surface mount*Quiet current: 8 μA*Number of pins: 5*Output type: Fixed*Dimensions: 3 x 1.5 x 1 mm*Input voltage Max: 12 Vmm*Width: 1.5 mm*Low dropout (LDO) linear voltage regulator*150 mA*Maximum 1.8 V*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan