onsemi onsemi Step-down Converter, Step-up/Step-down, 5-Pin, MC33167TVG

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Regulator function: Boost/Buck controller*Inverting*Non-inverting*Maximum output current: 5A*Number of outputs: 1*Line regulation: 0.03%/V*Load regulation: 1mV*4mV*30mV*Mounting type: Through-hole*Package type: TO-220*Number of pins: 5*Output type: Fixed*Maximum switching frequency: 79kHz*Switching regulator: Yes*Dimensions: 10.54 x 4.57 x 9.27mm*Maximum input voltage: 40Vmm*Length: 10.54mm*Switching regulator*Step-down DC-DC converter*ON Semiconductor. Current mode/voltage mode DC-DC converter for buck (step-down), boost (step-up), and flyback applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan