onsemi onsemi Multiplexer Surface Mount SOIC, 24-Pin, MC14067BDWG

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of pins: 24*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Dimensions: 15.54 x 7.6 x 2.36mm*Min. operating temperature: -55°C*4000 Series Encoder/Decoder*Multiplexer/Demultiplexer*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan