onsemi onsemi EP Series Flip-Flop Surface Mount 3 → 5.5 V, 8-Pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: EP*Logic type: D type*Input type: ECL*Output type: ECL*Output signal type: Differential*Trigger type: Positive edge*Polarity: Inverting, non-inverting*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 8*Number of elements per chip: 1*Maximum propagation delay time @ maximum CL: 410ps*Operating supply voltage max: 5.5Vmm*Operating temperature min: -40°Cmm*ECL flip-flop/latch/shift register*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan