onsemi onsemi ECL Series Flip-Flop Surface Mount 8-Pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: ECL*Logic type: D type*Input type: ECL*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 8*Number of elements per chip: 1*Maximum operating supply voltage: 5.7 Vmm*Height: 1.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan