onsemi onsemi Comparator, 0.85 → 6V, Rail-to-Rail Output, Surface Mount, 8-Pin UDFN

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Comparator type: Low power*Mounting type: Surface mount*Package type: UDFN*Power supply type: Single power supply*Output type: Rail-to-rail*Number of circuits: 2*Number of pins: 8*Standard single supply voltage: 0.85 -> 6 V*Dimensions: 1.6 x 1.6 x 0.5 mm*Length: 1.6 mm*Width: 1.6 mm*Height: 0.5 mm*Typical CMRR: 70 dB*Operating temperature Min: -40 °C dB*Comparator*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan