onsemi onsemi Buffer, Line Driver Surface Mount, 20-Pin, Number of Circuits: 10, MC74HCT244ADWG

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: HCT*Logic type: Buffer*Number of circuits: 10*Input type: CMOS*Output type: 3-state*Polarity: Non-inverting*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 20*High-level output current: Max. 6mA*Low-level output current: Max. 6mA*Maximum propagation delay time @ Max. CL: 39 ns @ 50 pF*Dimensions: 12.95 x 7.6 x 2.4mm*Operating supply voltage: Min. 4.5 V*Propagation delay test condition: 50 pF

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan