onsemi onsemi Shift Register HC Series 8 Stage Shift Register Unidirectional, 16-Pin SOIC 1 74

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Package type: SOIC*Logic type: Shift register*Number of stages: 8*Logic circuit: HC*Mounting type: Surface mount*Operation/mode of operation: Parallel-serial*Serial*Number of elements: 1*Number of pins: 16*Min. operating supply voltage: 2 V*Max. operating supply voltage: 6 V*Dimensions: 10 x 4 x 1.5 mm*Min. operating temperature: -55 °C*74HC Series*ON Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 2 -> 6 V Compatibility: Input CMOS*Output CMOS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan