onsemi onsemi N-Channel JFET, 25 V, 3-Pin SOT-23

Sebelum PPN:
Rp46.900 - Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Channel type: N*IDSS drain-source cutoff current: 24 to 60mA*Maximum drain-source voltage: 25V*Maximum gate-source voltage: +25V*Transistor configuration: Single*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-23*Number of pins: 3*Dimensions: 2.9 x 1.3 x 0.94mm*Maximum operating temperature: +150°Cmm*N-channel JFET*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan