onsemi onsemi N-Channel JFET, 15 V, 3-Pin CP

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Channel type: N*IDSS drain-source cutoff current: 10 to 17mA*Maximum drain-source voltage: 15V*Maximum drain-gate voltage: -15V*Transistor configuration: Single*Mounting type: Surface mount*Package type: CP*Number of pins: 3*Drain-gate on-capacitance: 10pF*Source-gate on-capacitance: 3pF*Dimensions: 2.9 x 1.5 x 1.1mm*Height: 1.1mm*N-channel JFET*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan