onsemi onsemi converter, maximum output current: 800mA, maximum output voltage: 5V, 1, NCP1422MNR2G

Sebelum PPN:
Rp84.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Regulator function: Boost converter*Maximum output current: 800mA*Number of outputs: 1*Line regulation: 1mV/V*Load regulation: 1mV/V*Mounting type: Surface mount*Package type: DFN*Number of pins: 10*Output type: Adjustable*Maximum switching frequency: 1.2MHz*Switching regulator: Yes*Efficiency: 94%*Dimensions: 3 x 3 x 1.95mm*Height: 1.95mm*Width: 3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan