onsemi onsemi inverter inverter 74

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic type: Inverter*Output type: TTL*Number of elements per chip: 6*Schmitt trigger input: Yes*Maximum propagation delay time @ maximum CL: 110 ns @ 50 pF*Mounting type: Surface mount*Package type: TSSOP*Number of pins: 14*Logic circuit: HC*Dimensions: 5.1 x 4.5 x 1.05 mm*Maximum operating supply voltage: 6 Vmm*Minimum operating supply voltage: 2 VpF*74HC Series*ON Semiconductor. High-speed CMOS logic. Operating voltage: 2 -> 6 V. Compatibility: Input CMOS. Output CMOS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan