onsemi onsemi Voltage Regulator Linear Voltage 18 V, 3-Pin, MC7818BTG

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 2.2A*Output voltage: 18V*Line regulation: 360mV*Load regulation: 360mV*Mounting type: Through-hole*Package type: TO-220mA*Number of pins: 3*Output type: Fixed*Dimensions: 10.28 x 4.82 x 15.75mm*Min. operating temperature: -40°Cmm*Length: 10.28mm*7818 Linear Voltage Regulator*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan