onsemi onsemi PWM Controller IC, 16-Pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp76.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum switching frequency: 575 kHz*Control method: Voltage*Mounting type: Surface mount ns*Package type: SOICns*Number of pins: 16*Maximum duty cycle: 52%*Length: 10mm*Width: 4mm*Height: 1.5mm*Max operating temperature: +125°C*AC-DC offline controller*NCP/NCV series*ON Semiconductor. Secondary side power supply*Synchronous rectification controller Fixed frequency flyback/forward PWM controller.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan