onsemi onsemi Logic Gate, Surface Mount, 1-Input, MC100EL04DG

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting type: Surface mount *Number of elements: 1 *Number of inputs per gate: 1 *Package type: SOIC *Number of pins: 8 *Logic circuit: EL *Input type: ECL *Maximum operating supply voltage: 5.7 V *Minimum operating supply voltage: 4.2 V *Height: 1.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan