onsemi onsemi NB6L295MMNG delay line

Sebelum PPN:
Rp77.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic type: Delay line*Input signal type: CML, LVDS, LVPECL*Output logic level: LVPECL, LVCMOS, LVTTL*Mounting type: Surface mount*Package type: QFN*Number of pins: 24*Dimensions: 4 x 4 x 0.95mm*Absolute gain: 0.01ns*Maximum delay time: 8.5ns*Maximum operating temperature: +85°C*Minimum operating temperature: -40°C*Delay line*On Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan