onsemi onsemi Reference Voltage IC, Output: 2.49V Surface Mount Programmable, 8 Pins, TL431BIDG

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Nominal voltage: 2.49V*Package type: SOIC*Reference type: Programmable*Rise accuracy: 0.4%*Mounting type: Surface mount*Topology: Shunt*Maximum input voltage: 2.51V*Maximum output voltage: 36V*Number of pins: 8*Dimensions: 5 x 4 x 1.5mm*Height: 1.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan