onsemi onsemi TVS Diode, Unidirectional, Surface Mount, 9.8V, MMQA6V8T1G

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Directional Type: Unidirectional*Maximum Clamping Voltage: 9.8V*Minimum Breakdown Voltage: 6.46V*Mounting Type: Surface Mount*Package Type: SC-74*Maximum Reverse Standoff Voltage: 4.3V*Number of Pins: 6*Peak Pulse Power Dissipation: 150W*Maximum Peak Pulse Current: 2.45A*ESD Protection: Yes*Number of Elements per Chip: 4*Operating Temperature Min: -55°C*Dimensions: 3.1 x 1.7 x 1mm*Height: 1mm*24 W Quad Common Anode Transient Voltage Suppressor (for ESD Protection)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan