onsemi onsemi EMI Filter & ESD Protector, Unidirectional, Surface Mount, EMI7204MUTAG

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Directional type: Unidirectional*Minimum breakdown voltage: 9V*Mounting type: Surface mount*Package type: U-DFN1713*Maximum reverse standoff voltage: 5V*Number of pins: 8*ESD protection: Yes*Number of elements per chip: 4*Minimum operating temperature: -40°C*Dimensions: 1.7 x 1.35 x 0.5mm*Height: 0.5mm*EMI filter with ESD protection*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan