onsemi onsemi TVS Diode, Unidirectional, Surface Mount, 8V, PACDN042Y3R

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Directional type: Unidirectional*Maximum clamping voltage: 8V*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-23*Maximum reverse standoff voltage: 6.1V*Number of pins: 3*Peak pulse power consumption: 0.22W*ESD protection: Yes*Number of elements per chip: 2*Min. operating temperature: -40°C*Max. operating temperature: +85°Cmm*Maximum reverse leakage current: 100nA*ESD protector*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan