onsemi onsemi Buffer, Line Driver Surface Mount, 20-Pin, Number of Circuits: 8, MC74VHCT244ADWRG

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: HCT*Logic type: Buffer*Interface: Bus buffer IC*Input type: Single-ended*Output type: 3-state*Polarity: Non-inverting*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 20*High-level output current (max): -8mA*Low-level output current (max): 8mA*Maximum propagation delay time @ (max CL): 10.5ns @ 50pF*Dimensions: 12.95 x 7.6 x 2.4mm*Operating supply voltage (max): 5.5V*Propagation delay test condition: 50pF*74VHCT family*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan