onsemi onsemi LSTTL Buffer Non-Inverting, 14-pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: LSTTL*Logic type: Buffer*Number of channels: 6*Schmitt trigger input: None*Input type: Single-ended*Output type: Single-ended*Polarity: Non-inverting*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 14*High-level output current (max): -8mA*Low-level output current (max): 8mA*Maximum propagation delay time @ (max) CL: 10.5 ns @ 50 pF*Dimensions: 8.75 x 4 x 1.5mm*Height: 1.5mm*74VHCT family*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan