onsemi onsemi CMOS Series Flip-Flop Surface Mount 3 → 18 V, 14-Pin TSSOP

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Circuit: CMOS*Logic Type: D-Type*Output Type: High/Low*Trigger Type: Positive Edge*Mounting Type: Surface Mount*Package Type: TSSOP*Number of Pins: 14*Set/Reset: Yes*Number of Elements per Chip: 2*Maximum Propagation Delay @ Maximum CL: 350ns*Dimensions: 5.1 x 4.5 x 1.05mm*Width: 4.5mm*4000 Series Flip-Flops and Latches*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan