onsemi onsemi Voltage Regulator Linear Voltage 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1G

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 200mA*Output voltage: 3.3V*Line regulation: 4mV*Load regulation: 5mV*Mounting type: Surface mount*Quiecious current: 0.07mA*Number of pins: 5*Output type: Fixed*Dimensions: 1.5 x 1.5 x 0.75mm*Height: 0.75mm*Width: 1.5mm*Low dropout (LDO) linear voltage regulator*180 -> 240 mA*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan