onsemi onsemi Latch, 16-Pin D-Type Surface Mount MC74HC259ADR2G

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: HC*Latch mode: Addressable*Latch element: D type*Number of bits: 8bit*Output type: 3-state*Polarity: Non-inverting*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 16*Set/Reset: Yes*Dimensions: 10 x 4 x 1.5mm*Height: 1.5mm*Length: 10mm*Width: 4mm*74HC Series*ON Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 2 -> 6V Compatibility: Input CMOS*Output CMOS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan