onsemi onsemi monostable multivibrator, surface mount, monostable multivibrator, MC14528BDG

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: 4000*Logic type: Monostable multivibrator*Number of elements per chip: 2*Minimum pulse width: 55 ns*Maximum propagation delay time @ maximum CL: 650 ns @ 5 V*Maximum quiescent current: 0.02 mA*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 16*Dimensions: 10 x 4 x 1.5 mm*Height: 1.5 mm*Length: 10 mm*Width: 4 mm*4000 series multivibrators and timers*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan