onsemi onsemi Switching Regulator, 3A, 40V, Surface Mount LM2576D2T-ADJG

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 3A*Maximum output voltage: 37V*Regulator function: Buck controller*Min. output voltage: 1.23V*Maximum input voltage: 40V*Output type: Variable*Mounting type: Surface mount*Number of outputs: 1*Number of pins: 5*Package type: D2PAK*Switching regulator: Yes*Height: 9.347mm*Switching regulator*Step-down DC-DC converter*ON Semiconductor. Current mode/voltage mode DC-DC converter for buck (step-down), boost (step-up), and flyback applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan