onsemi onsemi N-Channel JFET, 30 V, 3-Pin SOT-23

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Channel type: N*IDSS drain-source cutoff current: 5 to 30mA*Maximum drain-source voltage: 30V*Maximum gate-source voltage: +30V*Maximum drain-gate voltage: 30V*Transistor configuration: Single*Maximum drain-source resistance: 100Ω*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-23*Number of pins: 3*Drain-gate on-capacitance: 14pF*Source-gate on-capacitance: 14pF*Dimensions: 3.04 x 1.4 x 1.01mm*Min operating temperature: -55°Cmm*N-channel JFET*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan