onsemi onsemi Reference Voltage IC, Output: 2.5 - 36V Surface Mount Programmable, 8 Pins, TL431ACDR2G

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Nominal voltage: 2.5 - 36V*Package type: SOIC*Reference type: Programmable*Rise time accuracy: ±1.0%*Mounting type: Surface mount*Topology: Shunt*Maximum output current: 100mA*Min. output voltage: 2.44V*Max. output voltage: 36V*Number of pins: 8*Line regulation: 53mV*Load regulation: 25mV*Dimensions: 5 x 4 x 1.5mm*Height: 1.5mm*Voltage reference*Adjustable*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan