onsemi onsemi Multiplexer Surface Mount SOIC, 16-Pin, MC14051BDR2G

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of pins: 16*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Dimensions: 10 x 4 x 1.5mm*Operating temperature min: -55°C*4000 series encoder/decoder*Multiplexer/demultiplexer*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan