onsemi onsemi Switching Regulator Buck-Boost Switching Step-Up/Down, 8-Pin, MC33063ADG

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Regulator function: Boost/Buck controller*Regulator type: Buck-boost switching A*Number of outputs: 1*Line regulation: 3 mV, 12 mV, 30 mV*Load regulation: 0.022 V, 3 mV, 10 mV*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 8*Dimensions: 5 x 4 x 1.5 mm*Input voltage min: 3 Vmm*Length: 5 mm*Switching regulator*Step-up/step-down DC-DC converter*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan